IPB 2P 20A 1NO+1NC 250V PrzyciskSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501088.jpg.
IPB 2P 20A 1NO+1NC 250V Przycisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IPB
Nr Katalogowy: 
A9E18034
Kod EAN: 
3606480088261
Symbol Sonepar: 
P00787381
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ten produkt Acti9 iPB to modułowy przycisk używany do sterowania obwodami elektrycznymi. Posiada styk normalnie otwarty (NO) dla jednego przycisku i styk normalnie zamknięty dla drugiego przycisku (NC). Dolny przycisk jest czerwony, a górny zielony. W celu ułatwienia podłączania posiada on przesunię te względem siebie zaciski. Moment dokręcania połączenia wynosi 1N.m

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
50 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie przełączania
250 V
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd przełączania
20 A
Prąd znamionowy
20 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Kolor przycisku
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Nie dotyczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Czerwono-zielony
Trzonek źródła światła
Nie dotyczy
Z lampką sygnalizacyjną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar