SCALANCE XC106-2 SwitchSIEMENS

files/fotob/387167.jpg.
SCALANCE XC106-2 Switch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK51062BD002AC2
Kod EAN: 
4047622419854
Symbol Sonepar: 
P01889221
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SCALANCE XC106-2, Unmanaged IE switch, 6x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, 2x 100 Mbit/s Multimode SC, LED diagnostics, error-signaling contact with set pushbutton, redundant power supply Manual available as a download .

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba innych portów
2
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
6
Liczba portów 100 Mbps SC
2
Szerokość
60 mm
Wysokość
147 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zarządzalny
Nie
Warstwa 2
Tak
Ethernet
Tak
Warstwa 3
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1GE RJ45 (4szt) Wkład

Opis produktu

Industrial Ethernet Insert 1GE for modular outlet base module, Interchangeable insert with 1 x 1000 Mbit RJ45 interface 1 pack=4 units. SIMATIC NETInsert 1 GE for Modular Outlet
Porównaj
6GK19011BK000AA2
1GE RJ45 (4szt) Wkład
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19011GA00
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19011GB00 1op=5szt Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect blade cassettes, spare blade cassettes for the IE FastConnect stripping tool 1 pack=5 units, 12 mm; insert for IE FC outlet, Harting plugs and ELS TP40. SIMATIC NETFASTCONNECT Blade Cassettes
Porównaj
6GK19011GB00
6GK19011GB00 1op=5szt Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19011GB01 (5szt) Kaseta ostrzy zapasowych

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect blade cassettes, spare blade cassettes for the IE FastConnect stripping tool 1 pack=5 units, 5 mm; Insert for FC RJ45 plug and modular outlet. SIMATIC NETFASTCONNECT Blade Cassettes
Porównaj
6GK19011GB01
6GK19011GB01 (5szt) Kaseta ostrzy zapasowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18128A 2x0,75mm2 Przewód sterowniczy

Opis produktu

Energy cable, 2-wire power line, stranded wire, 2x 0.75 mm2, trailable Delivery unit max. 2000 m minimum order quantity 20 m sold by the meter SIMATIC NETEnergy cable 2 x 0.75

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 80 °C
Liczba żył
2
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.4 mm
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm2
Średnica żyły
1.3 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Brak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Przewód spiralny
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Porównaj
6XV18128A
6XV18128A 2x0,75mm2 Przewód sterowniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18402AH10
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AT10 IE FC TP 2x2 kat.5e (100mb) Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE FC TP Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Type A), CAT5E, bus cable 4-wire, shielded, special configuration for quick assembly to IE FC RJ45 plug 2x2, 100 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical engineering (robotics and trailing cable applications), in energy automation, in...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - -40 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6XV18402AT10
6XV18402AT10 IE FC TP 2x2 kat.5e (100mb) Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AT20 IE FC TP 2x2 kat.5e (200mb) Kabel do transmisji danych

Opis produktu

IE FC TP Standard Cable 2x2, (PROFINET Type A), CAT5E, bus cable 4-wire, shielded special configuration for quick assembly to IE FC RJ45 plug 2x2, 200 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 60 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6XV18402AT20
6XV18402AT20 IE FC TP 2x2 kat.5e (200mb) Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AU10 IE FC TP STANDARD 1km Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard Cable GP, TP installation cable for Connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, CAT 5, 1000 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 60 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Pancerz
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18402AU10
6XV18402AU10 IE FC TP STANDARD 1km Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18403AH10 IND.ETHERNET 2x2 trailing Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, for cable carrier applications, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter (4 million bending cycles), max. delivery unit 2000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesSuitable...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Powłoka ochronna
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Porównaj
6XV18403AH10
6XV18403AH10 IND.ETHERNET 2x2 trailing Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18404AH10 IND.ETHERNET 2x2 marine Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP marine cable, TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, shipbuilding certified, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter, delivery unit max. 1000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor marine and offshore use.Time is saved thanks to easy and quick...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
85 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
97.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
97.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
97.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Powłoka ochronna
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6XV18404AH10
6XV18404AH10 IND.ETHERNET 2x2 marine Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18412A IND.ETHERNET Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect TP Robust Standard Cable GP 2x2 (PROFINET Type A), TPE protective jacket, fixed installation for connection to FC RJ45 Plug and FC Outlet RJ45, for universal use, 4-core, shielded CAT 5, sold by the meter, delivery length max. 2000 m minimum order 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 60 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
52 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6XV18412A
6XV18412A IND.ETHERNET Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18412B IND.ETHERNET Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect TP robust flexible Cable GP 2x2 (PROFINET Type B), TPE protective jacket, with flexible cores, for connection to FC RJ45 plug and FC outlet RJ45, 4-core, shielded CAT 5, sold by the meter, delivery length max. 1000 m minimum order 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 60 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
52 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Powłoka ochronna
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Porównaj
6XV18412B
6XV18412B IND.ETHERNET Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18702B IND.ETHERNET 2x2 flexible Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP flexible cable, GP 2x2 (PROFINET Type B), TP installation cable with flexible cores, PROFINET type B, 4-core, shielded, CAT 5e, sold by the meter, delivery unit max. 2500 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFlexible cable for use in occasionally moving machine parts.Time...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-10 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
52 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18702B
6XV18702B IND.ETHERNET 2x2 flexible Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18702E IND.ETHERNET Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP standard cable 4 x 2, TP installation cable CAT6 for connection to FC RJ45 Modular outlet, AWG22, sold by the meter, delivery length max. 1000 m minimum order 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
80 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
80 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
80 mm
Propagacja sygnału (NVP)
63 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
9.6 mm
Rozmiar AWG
22
Znamionowy przekrój żyły
0.33 mm2
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18702E
6XV18702E IND.ETHERNET Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18702F IND.ETHERNET 2x2 torsion Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet TP torsion cable, 2x2 (PROFINET Type C), TP installation cable, 4-core, shielded Cat5e, for use in highly flexible applications (torsion), sold by the meter, delivery length max. 1000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in highly flexible applications (torsion...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 80 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
65 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
65 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
65 mm
Propagacja sygnału (NVP)
77 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.33 mm²
Średnica żyły
0.76 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Do instalacji podziemnych
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ułożenie skrętek
Pęczki
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Porównaj
6XV18702F
6XV18702F IND.ETHERNET 2x2 torsion Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712F IND.ETHERNET 2x2 FRNC Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP FRNC GP cable TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m, minimum order quantity 20 m . SIMATIC NETCablesIE FC TP FRNC Cable GP 2x2 (Type B)Flexible cable for use in occasionally moving machine...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
97.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
97.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
97.5 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Do instalacji podziemnych
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Porównaj
6XV18712F
6XV18712F IND.ETHERNET 2x2 FRNC Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712G IND.ETHERNET 2x2 ground Przewód do transmisji danych

Opis produktu

IE ground cable 2x2 Underground laying cable 4-core shielded Sold by the meter Delivery length max. 1000 m Minimum order 20 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
80 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
80 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
80 mm
Propagacja sygnału (NVP)
64 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
9 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Porównaj
6XV18712G
6XV18712G IND.ETHERNET 2x2 ground Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712L IND.ETHERNET 2x2 Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP FOOD cable GP 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for for use in the food and luxury food industry, 4-core, shielded, CAT5E, sold by the meter; delivery unit max. 1000 m, minimum order quantity: 20 m. SIMATIC NETCablesFlexible bus cable for use in food, beverage and...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Do instalacji podziemnych
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Porównaj
6XV18712L
6XV18712L IND.ETHERNET 2x2 Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18712S IND.ETHERNET 2x2 festoon Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Festoon cable 2x2 (PROFINET Type B), TP installation cable for Festoon suspension, 4-core shielded Cat5e, sold by the meter, min. 5 million bending cycles, delivery unit max. 1000 m, minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFlexible bus cable for use in continuous motion...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
60 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
70 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
70 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
70 mm
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Średnica żyły
0.75 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Pęczki
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Do instalacji podziemnych
Nie
Porównaj
6XV18712S
6XV18712S IND.ETHERNET 2x2 festoon Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar