499NSS25101 Switch 4TX/1FX smSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499952.jpg.
499NSS25101 Switch 4TX/1FX sm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
499NSS25101
Kod EAN: 
3595863823455
Symbol Sonepar: 
P00745819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch 4TX/1FX SM. Gama produktów: ConneXium - Typ produktu lub komponentu : niezarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP - CONCEPT: Transparent Ready - protokół portu komunikacyjnego: Ethernet TCP/IP - port Ethernet: 100BASE-FX - 1 port(y) światłowód, 10BASE-T/100BASE-TX - 4 port(y) kabel miedziany - maksymalna liczba łączników w kaskadzie: nieograniczony

Dane techniczne

Głębokość
111 mm
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
4
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
4
Liczba portów 1000 Mbps RJ45
4
Maks. moc PoE
5.4 W
Szerokość
47 mm
Wysokość
135 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Warstwa 2
Nie
Warstwa 3
Nie
Zarządzalny
Nie
Ethernet
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar