Switch niezarządzalny posiadający 4 porty RJ45 PoE 1Gb/s oraz 2 porty RJ45 Uplink 1Gb/s. Przełacznik został zaprojektowany z myślą o systemach monitoringu IP, przez co został wyposażony w 4 porty RJ45, oprócz transmisji danych posiadające funkcję zasialania urzadzeń PoE oraz 2 porty RJ45 typu Uplink. Porty Uplink umożliwiają rozbudowę, łączenie różnych systemów sieci LAN albo tworzenie systemów monitoringu, gdzie jeden port obsługuje rejestrator CCTV a drugi port poprzez modem podpięty do sieci internetowej WAN umożliwa komunikację zewnętrzną. Solidna metalowa obudowa oprócz zwiększonej ochrony przed uszkodzeniami w lepszy sposób odprowadza ciepło do otoczenia zwiększając niezawodność urządzenia. Dodatkowe podpięcie obudowy do uziemienia może zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników, a także zmniejszyć zakłócenia pochodzące od sąsiednich urządzeń elektrycznych. USTAWIENIA PRZEŁACZNIKA (DIP): AI VLAN: Porty 1, 2, 3, 4 są odizolowane od portów 5, 6 AI EXTEND: Porty 1, 2, 3, 4 obsługują transmisję do 250m AI QoS: Priorytetyzacja pakietów wideo AI PoE: Monitorowanie portów, które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart przez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia