852-1813/000-001 8 portów Switch przemysłowyWAGO

files/fotob/1407057.jpg.
852-1813/000-001 8 portów Switch przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
852-1813/000-001
Kod EAN: 
4066966072976
Symbol Sonepar: 
P10122048
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lean-Managed-Switch; 8 portów 1000 Base-T; 1000BASE-SX/LX, 2 gniazda; 8 * Power over Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
8
Liczba portów 1000 Mbps GBIC
2
Liczba portów PoE
8
Maks. moc PoE
240 W
Szerokość
50 mm
Wysokość
160 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zarządzalny
Tak
Warstwa 2
Tak
Ethernet
Tak
Power over Ethernet
802.3 at (PoE+)
Warstwa 3
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

852-201/107-002 2km MODUŁ WIELOMODOWY SFP

Opis produktu

Moduły SFP 100BASE; FX Multi-Mode 1310 nm LC; 2 km; srebrny

Dane techniczne

Długość fali
0.001 nm
Głębokość
56.6 mm
Liczba portów 100 Mbps MT RJ
1
Szerokość
13.4 mm
Wysokość
13.3 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Inne
Warstwa 3
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
Warstwa 2
Nie
Ethernet
Tak
Warstwa 7
Nie
Zarządzalny
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Fast Ethernet
Tak
Power over Ethernet
Inne
Power over Ethernet
Nie
Warstwa 4
Nie
Porównaj
852-201/107-002
852-201/107-002 2km MODUŁ WIELOMODOWY SFP
Szybki podgląd: Opis i parametry
852-1210 SWITCH PRZEMYSŁOWY 16-portowy

Opis produktu

Moduły SFP 1000BASE; LX Single-Mode 1310 nm LC; 10 km; rozszerzony zakres temperatury; Digital Diagnostics Monitoring; srebrny

Dane techniczne

Długość fali
0.001 nm
Głębokość
56.6 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (Lx)
1
Szerokość
13.4 mm
Wysokość
13.3 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Inne
Power over Ethernet
Inne
Warstwa 3
Nie
Fast Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Tak
Warstwa 2
Nie
Zarządzalny
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Tak
Porównaj
852-1210
852-1210 SWITCH PRZEMYSŁOWY 16-portowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
852-1200 Moduł wielomodowy SFP

Opis produktu

Moduły SFP 1000BASE; SX Multi-Mode 850 nm LC; 0,55 km; rozszerzony zakres temperatury; DDM; srebrny

Dane techniczne

Długość fali
0.001 nm
Głębokość
56.6 mm
Liczba portów 1000 Mbps LC (SX)
1
Szerokość
13.4 mm
Wysokość
13.3 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Inne
Power over Ethernet
Inne
Warstwa 3
Nie
Fast Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Tak
Warstwa 2
Nie
Zarządzalny
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
40 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Tak
Porównaj
852-1200
852-1200 Moduł wielomodowy SFP
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar