ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN SwitchLAPP

files/fotob/1982534.jpg.
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN Switch
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21700123
Kod EAN: 
4044778432454
Symbol Sonepar: 
P10132804
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania w sieciach opartych na Ethernecie w technologii automatyzacji. . Do zastosowania w rozdzielnicach. Warianty „UF08T” i „UF16T” nadają się również do zastosowania w sieciach PROFINET („Klasa zgodności A”). . Warianty „U” mogą być stosowane w trudnych warunkach otoczenia (klasa ochrony IP 30) w temperaturach od -10°C do +60°C. . Warianty „UF” (klasa ochrony IP 20) mogą być stosowane w rozszerzonym zakresie temperatur (-25°C do +75°C). Do zastosowania w sieciach opartych na Ethernecie w technologii automatyzacji. . Do zastosowania w rozdzielnicach. Warianty „UF08T” i „UF16T” nadają się również do zastosowania w sieciach PROFINET („Klasa zgodności A”). . Warianty „U” mogą być stosowane w trudnych warunkach otoczenia (klasa ochrony IP 30) w temperaturach od -10°C do +60°C. . Warianty „UF” (klasa ochrony IP 20) mogą być stosowane w rozszerzonym zakresie temperatur (-25°C do +75°C).

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Szerokość
29.6 mm
Wysokość
114.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP30
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar