SCALANCE XCH108PoE (6x100/1000 Mbps RJ45, PoE, 2x 1000/10000 Mbps SFP) unmanaged IE switch up to 120 W PoE power on 6 ports, LED diagnostics, error-signaling contact with set pushbutton, redundant power supply, with painted printed circuit boards, manual available as a download .
Energy cable, 2-wire power line, stranded wire, 2x 0.75 mm2, trailable Delivery unit max. 2000 m minimum order quantity 20 m sold by the meter SIMATIC NETEnergy cable 2 x 0.75
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 80 °C
Liczba żył
2
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-20 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.4 mm
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm2
Średnica żyły
1.3 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Brak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Przewód spiralny
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Mounting screw; Fixing screw for SCALANCE X/W/M; for mounting on S7-1500 and S7-300 rail 1 pack=5 units; spare part. SCALANCEMounting screw for SCALANCE on S7-1500 rail
4-pole Spring-loaded terminal block for power supply (24 V DC); for SCALANCE X/W/S/M; 1 pack=5 units spare part. SCALANCETerminal block for SCALANCE S, W, X, 4-pin, push-in terminals, power supply
Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool