TCSESU043F1N0 Connexium unmanaged switch 4TX/1FX-mmSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510664.jpg.
TCSESU043F1N0 Connexium unmanaged switch 4TX/1FX-mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON SWITCH
Nr Katalogowy: 
TCSESU043F1N0
Kod EAN: 
3595863960822
Symbol Sonepar: 
P01050374
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the ConneXium range, an offer of Ethernet connecting devices. This TCP/IP unmanaged switch has 100BASE-FX ports for fibre optic and four 10BASE-T/100BASE-TX ports for copper cable. It is a network switch with a supply voltage of 24V and a power consumption of 3.9W. This product offers you a smart and flexible way to integrate Ethernet solutions into your operation. It is furnished with 3-way removable connector (power supply) for electrical connection. The supported transmission mediums are twisted shielded pair category 5E copper cable and multimode fibre optic. Ethernet services are storage and re-routing of received data, auto MDI/MDX, automatic negotiation of 10/100Mbps and duplex mode and automatic change of polarity. It is an IP30 rated product. Its dimensions are 25mm (width) x 79mm (depth) x 114mm (height) and weighs 0.12kg. This product is certified by CE. It meets CSA C22.2 No 142 and CUL 508 standards

Dane techniczne

Głębokość
79 mm
Liczba innych portów
5
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
4
Liczba portów 100 Mbps SC
1
Maksymalna liczba przełączników wieżowych
999
Szerokość
25 mm
Wysokość
114 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP30
Warstwa 3
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Warstwa 2
Nie
Fast Ethernet
Tak
Zarządzalny
Tak
Power over Ethernet
Nie
Warstwa 4
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
Power over Ethernet
Inne
Ethernet
Tak
Warstwa 7
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar