CSS 0.75-1/3-EMC Rozrusznik prędkości obrotowejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1342618.jpg.
CSS 0.75-1/3-EMC Rozrusznik prędkości obrotowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1201613
Symbol Sonepar: 
P10252750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Falownik Speed Starter z funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 230 V AC i 0,75 kW, ustawiana ochrona silnika, wejście analogowe, funkcja STO do SIL 3 / PL e, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba faz
1
Liczba stopni regulacji
2
Numer RAL
7042
Prąd znamionowy
9.1 A
Szerokość
45 mm
Wysokość
210 mm
Kolor
Szary
Sposób działania
Przycisk / sensor dotykowy
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Podświetlenie
Brak
Płynna regulacja mocy
Tak
Styk przełączny
Tak
Z czujnikiem temperatury
Nie
Element podstawowy bez pokrywy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EM-CSS-FAN-45 Wentylator

Opis produktu

Wymienny wentylator do falowników CONTACTRON o szerokości 45 mm
Porównaj
1276912
EM-CSS-FAN-45 Wentylator
Szybki podgląd: Opis i parametry
EM-CSS-MOTORSHIELD-45 Połączenie ekranu

Opis produktu

Blacha ekranująca do przewodów silnika do falowników CONTACTRON o szerokości 45 mm
Porównaj
1276916
EM-CSS-MOTORSHIELD-45 Połączenie ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar