LA9F703 Osłona zaciskówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504665.jpg.
LA9F703 Osłona zacisków
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS F
Nr Katalogowy: 
LA9F703
Kod EAN: 
3389110120622
Symbol Sonepar: 
P01891470
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Osłony ochronne zacisków mocy TeSys F, do styczników 3-biegunowych LC1 F225, F265, F330, F400, F500 i CR1 F265, F400, F500 oraz termicznych przekaźników przeciążeniowych LR9 F75, F79, F81. Zestaw 6 sztuk. Osłony chronią przed bezpośrednim kontaktem na zaciskach, zapewniając ochronę przednią IP20 IP20. Jedna osłona na zacisk mocy, do zamocowania na śrubie przyłączeniowej zacisku. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACh)

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LR9F7375 TERMIK 200-330A Przek.term.elektron.kl.10

Opis produktu

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 200-330A, class 10, for protection of motors 132-160kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F225, F265, F330, F400, F500, use of a support mounting plate LA7F902 is mandatory (to be ordered separately). Motor protection...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
200 - 320 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LR9F7375
LR9F7375 TERMIK 200-330A Przek.term.elektron.kl.10
Szybki podgląd: Opis i parametry
LR9F7379 TERMIK 300-500A Przek.term.elektron.kl.10

Opis produktu

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 300-500A, class 10, for protection of motors 200-250kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F225, F265, F330, F400, F500, use of a support mounting plate LA7F902 is mandatory (to be ordered separately). Motor protection...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
300 - 500 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LR9F7379
LR9F7379 TERMIK 300-500A Przek.term.elektron.kl.10
Szybki podgląd: Opis i parametry
LR9F75 Przekaźnik przeciążeniowy

Opis produktu

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 200-330A, selectable class 10-10A-20, for protection of motors 132-160kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F225, F265, F330, F400, F500, use of a support mounting plate LA7F902 is mandatory (to be ordered separately...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
200 - 330 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LR9F75
LR9F75 Przekaźnik przeciążeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LR9F7579 TERMIK 300-500A Przek.term.elektron.kl.20

Opis produktu

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 300-500A, class 20, for protection of motors 200-250kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F225, F265, F330, F400, F500, use of a support mounting plate LA7F902 is mandatory (to be ordered separately). Motor protection...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
380 - 630 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 20
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LR9F7579
LR9F7579 TERMIK 300-500A Przek.term.elektron.kl.20
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar