SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITHOUT BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 200KW FOR 160% 3S,136% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 250KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 1533 X 326 X 545 (HXWXD), FSGX PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP Power Module SINAMICS PM240/PM240-2 Power Module with degree of protection IP20 for the SINAMICS G120 modular frequency converter. Based on the required motor power, the supply voltage, and the expected braking cycles, the optimum power unit can quickly be selected. The Power Modules with degree of protection IP20 are for installation in a cabinet. The PM240 and PM240-2 Power Modules have a brake chopper (four-quadrant applications) and are suitable for numerous applications in general machinery construction. It is also an advantage that these Power Modules can be combined with all Control Units. The PM240/240-2 Power Modules are available in a three-phase voltage range of 380 V to 480 V and in a power range between 160 kW and 250 kW. These Power Modules are available in frame size FSGX and without an integrated line filter. SINAMICS – simply my drive!
Dane techniczne
Głębokość
547 mm
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
250 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
200 kW
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
550 Hz
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
326 mm
Wysokość
1533 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-10 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
400 V
Znamionowy prąd wyjściowy
477 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
477 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...