SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: DC 600V, 92A, 55KW FRAME SIZE: BOOKSIZE INTERNAL AIR COOLING INCL. DRIVE-CLIQ CABLE Active Line Module SINAMICS Active Line Module in booksize format for the SINAMICS S120 drive system. Active Line Modules are self-commutated infeed/regenerative feedback units and generate a regulated DC link voltage. This means that the connected Motor Modules are decoupled from the line voltage. The modules can be used for reactive power compensation. In standard form, the Active Line Modules in booksize compact format have one network connection by means of screw terminals, one DC link connection and three DRIVE-CLiQ sockets. The module receives its control information via DRIVE-CLiQ from the CU320-2 Control Unit. The Active Line Module covers the three-phase voltage range from 380 V up to 480 V 3AC. SINAMICS – the seamless drive family for every application area
3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...