1202-29 Przepust kablowy do oprawy sufitowejKAISER

files/fotob/229294.jpg.
1202-29 Przepust kablowy do oprawy sufitowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1202-29
Kod EAN: 
4013456350212
Symbol Sonepar: 
P01331568
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30° für M32 Rohre, mit Putzhaut 2-teilig, 80 x 41 x 83 mm

Dane techniczne

Długość przepustu
80 mm
Szerokość przepustu
41 mm
Średnica przepustu
32 mm
Sposób montażu
Beton
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rura
Z hakiem wkręcanym
Nie
Rodzaj przewodu
Rura
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1219-00 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau Klebefolie doppelseitig klebend
Porównaj
1219-00
1219-00 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
1212-98 Rura elektroinstalacyjna

Opis produktu

Betonbau Stützelement Ø 20 mm, Länge bis 1 m
Porównaj
1212-98
1212-98 Rura elektroinstalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
1212-20 Rura elektroinstalacyjna

Opis produktu

Betonbau Stützelement Ø 20 mm, Länge bis 200 mm
Porównaj
1212-20
1212-20 Rura elektroinstalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
1210-02 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau Gegenlager für Stützelement Ø 20 mm für Nagelbefestigung
Porównaj
1210-02
1210-02 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar