CABTITE CGS M25 BK Przepust kablowyWEIDMUELLER

files/fotob/543093.jpg.
CABTITE CGS M25 BK Przepust kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABTITE (SYSTEM WPUSTÓW KABLOWYCH)
Nr Katalogowy: 
2584180000
Kod EAN: 
4050118616613
Symbol Sonepar: 
P01743185
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepust kablowy jest urządzeniem do wpuszczania kabla, linii lub izolowanego przewodnika do wnętrza obudowy. Element ten zapewnia osłonę przewodu i zarówno uszczelnienie, jak i wyeliminowanie naprężeń mechanicznych. Zabezpiecza wyposażenie elektryczne (takie jak szafy sterowania, skrzynki przełączników) przed czynnikami mechanicznymi, kurzem i wilgocią poprzez silne i szczelne łączenie przewodów z obudową. Ten przepust kablowy składa się z wielu elementów. Dobór odpowiedniej uszczelki zależy od średnicy przewodu

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 15 mm
Długość gwintu
15 mm
Długość przekątnej sześciokąta
38 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
25
Numer RAL
9005
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
38 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Z przeciwnakrętką
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

CABTITE SE 5-6 SML GY Przepust kablowy

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 6 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 90 °C
Średnica otworu
6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2583450000
CABTITE SE 5-6 SML GY Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE SE 6-7 SML GY Przepust kablowy

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7 - 7 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 90 °C
Średnica otworu
7 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2583460000
CABTITE SE 6-7 SML GY Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE SE 9-10 SML BK Uszczelka przepustowa

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
10 - 10 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica otworu
10 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2584080000
CABTITE SE 9-10 SML BK Uszczelka przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE SE 7-8 SML BK Przepust kablowy

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
8 - 8 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica otworu
8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2584670000
CABTITE SE 7-8 SML BK Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE BSE SML BK Uszczelka przepustowa

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
0
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2584790000
CABTITE BSE SML BK Uszczelka przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE SE 2/5-6 SML GY Element uszczelniający

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 6 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
2 - 2
Zakres temperatury pracy
-40 - 90 °C
Średnica otworu
6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2584890000
CABTITE SE 2/5-6 SML GY Element uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOS-M25 Stempel tnący okrągły

Opis produktu

Otwornica do wycięć w panelu
Porównaj
9204900000
KOS-M25 Stempel tnący okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar