CABTITE FR 16/8 BK SET Przepust kablowyWEIDMUELLER

files/fotob/1060400.jpg.
CABTITE FR 16/8 BK SET Przepust kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABTITE (SYSTEM WPUSTÓW KABLOWYCH)
Nr Katalogowy: 
2583740000
Symbol Sonepar: 
P01727070
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dzielony przepust kablowy do przewodów z wtyczkami

Dane techniczne

Głębokość
19.6 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
126 mm
Wysokość
70 mm
Kolor
Czarny
Model
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

CABTITE SE 5-6 SML GY Przepust kablowy

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 6 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 90 °C
Średnica otworu
6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2583450000
CABTITE SE 5-6 SML GY Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE SE 6-7 SML GY Przepust kablowy

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7 - 7 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 90 °C
Średnica otworu
7 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2583460000
CABTITE SE 6-7 SML GY Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE SE 9-10 SML BK Uszczelka przepustowa

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
10 - 10 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica otworu
10 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2584080000
CABTITE SE 9-10 SML BK Uszczelka przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE SE 7-8 SML BK Przepust kablowy

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
8 - 8 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica otworu
8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2584670000
CABTITE SE 7-8 SML BK Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE BSE SML BK Uszczelka przepustowa

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
0
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2584790000
CABTITE BSE SML BK Uszczelka przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE SE 2/5-6 SML GY Element uszczelniający

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 6 mm
Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
2 - 2
Zakres temperatury pracy
-40 - 90 °C
Średnica otworu
6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2584890000
CABTITE SE 2/5-6 SML GY Element uszczelniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE BSE LRG BK Uszczelka przpustowa

Opis produktu

Szczelinowy przepust kablowy do wprowadzania kabli do obudowy

Dane techniczne

Długość całkowita
17.7 mm
Liczba kabli
0
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Porównaj
2583900000
CABTITE BSE LRG BK Uszczelka przpustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABTITE FRL 16/8 BK Przepust kablowy

Opis produktu

Dzielony przepust kablowy do przewodów z wtyczkami

Dane techniczne

Głębokość
11.3 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
125 mm
Wysokość
68.8 mm
Kolor
Czarny
Model
Inne
Porównaj
2584220000
CABTITE FRL 16/8 BK Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar