SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL PRZEPUST wkładLAPP

files/fotob/96246.jpg.
SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL PRZEPUST wkład
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
52220002
Kod EAN: 
4044773791501
Symbol Sonepar: 
P01143002
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Budowa aparatury i szaf sterowniczych, Do instalacji przewodów konfekcjonowanych, Technika automatyzacji, Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca, Instalacje elektroniczne, Zmienny zakres siły zaciskania, Uproszczona obsługa dzięki łatwemu montażowi i demontażowi, Blokowanie modułów odporne na drgania, Odciążenie, Olejoodporność, Pasuje do wycięcia na złącza przemysłowe ze standardowymi, wywierconymi otworami, Pasuje do wycięcia na złącza przemysłowe 16-stykowe (36 x 86 mm), Pasuje do wycięcia na złącza przemysłowe 24-stykowe (36 x 112 mm), System SKINTOP® CUBE składa się z ramki SKINTOP® CUBE FRAME oraz wkładanych modułów uszczelniających SKINTOP® CUBE MODULE, UL File No. E349737, UL 508A do przemysłowych systemów sterowniczych (np. szaf sterowniczych)

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Model
Inne
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar