Analogowy przetwornik temperatury. Prądowy (4-20 mA).
Przetwornik AT-1I przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury i przekształcania mierzonej wielkości do unifikowanego analogowego wyjściowego sygnału prądowego w zakresie 4÷20 mA
Dane techniczne
Ciężar
0 kg
Temperatura otoczenia
-20 - 50 °C
Zakres pomiarowy
-50 - 130 °C
Wersja modułowa
Tak
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC