RMCL 0-10V lub 4-20mA Przetwornik napięciaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509846.jpg.
RMCL 0-10V lub 4-20mA Przetwornik napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ANALOG
Nr Katalogowy: 
RMCL55BD
Kod EAN: 
3389110108897
Symbol Sonepar: 
P00799308
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This voltage/current converter is part of the range of Zelio Analog interfaces. It allows conversion of the most common signals. Its supply voltage is 24V DC, isolated. It features for inputs, a a voltage/current range of 0V to 10V, +/- 10V, 0mA to 20mA, and 4mA to 20mA and for outputs, a switchable voltage/current range of 0V to 10V, +/- 10V, 0mA to 20mA, and 4mA to 20mA. It also allows the connection distance between a sensor and the measurement acquisition device to be increased. Conforming to IEC standards, UL and CSA certified, this converter is suitable for universal use

Dane techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
45 mm
Wysokość przepustu
78 mm
Znamionowy prąd pierwotny
0.02 A
Znamionowy prąd wtórny
0.02 A
Szerokość otworu
31 - 31 mm
Wysokość otworu
90 - 90 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Tak
Legalizowany
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Skalibrowany
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 10
Mocowanie zatrzaskowe
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RMCV 0-10V lub 0-20mA Przetwornik napięcia

Opis produktu

Ten przetwornik napięcia/prądu należy do gamy interfejsów analogowych Harmony. Ten ekonomiczny konwerter przekształca sygnał 0...50 V, 0...300 V, 0...500 V AC/DC na przełączalny sygnał 0...10 V, ± 10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA. Napięcie zasilania wynosi 24 V DC, izolowane. Pozwala również na zwiększenie...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba faz
1
Napięcie pierwotne 1
50 V
Napięcie pierwotne 2
300 V
Napięcie pierwotne 3
500 V
Napięcie wtórne 1
10 V
Szerokość
31 mm
Wysokość
78 mm
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do montażu PCB
Nie
Rdzeń toroidalny
Nie
Porównaj
RMCV60BD
RMCV 0-10V lub 0-20mA Przetwornik napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
RMCN 0-10V lub 0-20mA Przetwornik napięcia

Opis produktu

Ten przetwornik napięcia/prądu należy do gamy interfejsów analogowych Harmony. Ten ekonomiczny konwerter przekształca sygnał 0 do 10 V na sygnał 4 do 20 mA lub odwrotnie. Napięcie zasilania wynosi 24 V DC, bez izolacji. Pozwala również na zwiększenie odległości pomiędzy czujnikiem a urządzeniem pomiarowym...

Dane techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
45 mm
Wysokość przepustu
78 mm
Znamionowy prąd pierwotny
0.02 A
Znamionowy prąd wtórny
0.02 A
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Tak
Legalizowany
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Skalibrowany
Tak
Klasa dokładności
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 10
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
RMCN22BD
RMCN 0-10V lub 0-20mA Przetwornik napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
RMCA 10V lub 0-20mA Przetwornik napięcia

Opis produktu

This voltage/current converter is part of the range of Zelio Analog interfaces. It allows conversion of electrical power signals, both AC and DC. Its supply voltage is 24V DC, isolated. It features for current inputs, a range of 0A to 15A (AC/DC) and for outputs, a switchable voltage/current range of...

Dane techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
45 mm
Wysokość przepustu
78 mm
Znamionowy prąd pierwotny
15 A
Znamionowy prąd wtórny
0.02 A
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Tak
Legalizowany
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Skalibrowany
Tak
Klasa dokładności
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 10
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
RMCA61BD
RMCA 10V lub 0-20mA Przetwornik napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar