MCR-SL-PT100-LP-I Przetwornik pomiarowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1839849.jpg.
MCR-SL-PT100-LP-I Przetwornik pomiarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2864558
Kod EAN: 
4017918899813
Symbol Sonepar: 
P01608588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przetwornik temperatury AKP: programowalny przetwornik temperatury zasilany z obwodu sygnałowego dla termometru oporowego Pt 100

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Szerokość
12.5 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
99 mm
Zakres pomiarowy
-200 - 850 °C
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MCR/PI-CONF-WIN Oprogramowanie

Opis produktu

Program konfiguracyjny PI/MCR, do programowania modułów PI-EX-RTD..., PI-EX-TC..., MCR-T..., MCR-PSP..., MCR-f... i MCR-S...-Module. Program ten można bezpłatnie pobrać ze strony - phoenixcontact.com
Porównaj
2814799
MCR/PI-CONF-WIN Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM-KBL-RS232/USB Przewód

Opis produktu

Kabel połączeniowy z D-SUB 9 i USB, z adapterem D-SUB 9/D-SUB 25
Porównaj
2881078
CM-KBL-RS232/USB Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCR-PAC-T-USB Adapter programowania

Opis produktu

Adapter do programowania ze złączem USB i T-Port, 2,4 m do programowania modułów FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- i MCR-...-HT-
Porównaj
2309000
MCR-PAC-T-USB Adapter programowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar