KOAXIAL-KABEL RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25 Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/95065.jpg.
KOAXIAL-KABEL RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25 Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0034245
Kod EAN: 
4044773041095
Symbol Sonepar: 
P01366653
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód do monitorów kolorowych dla komputerów PC i stacji roboczych CAD, wizualizacja procesu. Dla połączeń nieruchomych w pomieszczeniach (RGB CY..x Kx 0,4/1,8). Do bardzo giętkich aplikacji w prowadnicach łańcuchowych / korytach kablowych i stale ruchomych elementach maszyn (RGB-FD.. Kx x 0,6 L / 2,4). Przewód do monitorów kolorowych dla komputerów PC i stacji roboczych CAD, wizualizacja procesu. Dla połączeń nieruchomych w pomieszczeniach (RGB CY..x Kx 0,4/1,8). Do bardzo giętkich aplikacji w prowadnicach łańcuchowych / korytach kablowych i stale ruchomych elementach maszyn (RGB-FD.. Kx x 0,6 L / 2,4).

Dane techniczne

Ciężar
97 kg/km
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły wewnętrznej
Miedź
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły wewnętrznej
Bez pokrycia
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar