6FX30022DB121BA0 10m Kabel sygnałowySIEMENS

files/fotob/1107612.png.
6FX30022DB121BA0 10m Kabel sygnałowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6FX30022DB121BA0
Kod EAN: 
4042948696330
Symbol Sonepar: 
P10002602
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pre-assembled signal cable for absolute encoder in S-1FL6 LI SH50 3 x 2 x 0.20 + 2 x 2 x 0.25 C MOTION-CONNECT 300 no UL for plug-in connector DM on the motor side length: 10 m with straight connector MOTION-CONNECT 300 connection system cable assemblies for the SIMOTICS S-1FL6 servo motor. The power cable belongs to the MOTION-CONNECT 300 connection system between the SINAMICS V90 servo converter and the SIMOTICS S-1FL6 servo motor. The cable is available in various lengths from 3 m to 20 m. SINAMICS - the seamless drive family for every application area