AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L PRZEWÓD Z GNIAZDEMLAPP

files/fotob/672597.jpg.
AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L PRZEWÓD Z GNIAZDEM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22260337
Kod EAN: 
4044774461939
Symbol Sonepar: 
P01741936
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W podwyższonych obciążeniach mechanicznych i trudnym środowisku pracy, Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji, Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom, Łatwe i szybkie śledzenie błędów, Zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne (blokada mechaniczna), Złocone styki dla niskiej rezystancji połączenia, Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor czarny, przekrój żyły: 0,34 mm² (8-stykowy: 0,25 mm²), Kod kolorów: złącze 3-stykowe: BN (1), BU (3), BK (4) złącze 4-stykowe: BN (1), WH (2), BU (3), BK (4) złącze 5-stykowe: BN (1), WH (2), BU (3), BK (4), GN/YE (5) złącze 8-stykowe: WH (1), BN (2), GN (3), YE 4), GY (5), PK (6), BU (7), RD (8), Nr pliku UL: E249137, Odporność ogniowa zgonie z UL 1581 FT-2, Bezhalogenowość zgodnie z DIN VDE 0472, Odporność na promienie UV, Dobra odporność na oleje i chemikalia, Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych, Zawiera podstawę oznaczników, Nie zawiera PVC i PIWS (substancji utrudniających lakierowanie)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Długość kabla
0.6 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Materiał pokrycia styków
Ni/Au
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
CuSn

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar