Złącze żeńskie M23, proste, 12-stykowe (11 przypisanych) Materiał otuliny: PUR Kolor otuliny: czarny Ochrona przed ogniem zgodnie z FT1 Wolne od związków halogenu, silikonu i PVC Szczególna odporność na ścieranie Zgodność z RoHS Stopień ochrony IP67 Długość przewodu: 5,0 m