FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 Kabel ProfinetPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834955.jpg.
FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 Kabel Profinet
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2313410
Kod EAN: 
4046356479080
Symbol Sonepar: 
P00857214
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel światłowodowy PROFINET-HCS-GI, dupleks 200/230 µm, zwiększona szerokość pasma specjalnie dla aplikacji ethernetowych. Wytrzymała powłoka zewnętrzna PUR. Wersja ciężka, możliwość stosowania w łańcuchach kablowych, do układania w pomieszczeniach, tow

Dane techniczne

Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSM-FO-STRIP Ściągacz izolacji

Opis produktu

Szczypce do zdejmowania izolacji usuwania poszczególnych elementów kabla światłowodowego. Szczególnie przydatne do wszelkich kabli polimerowych i HCS. Specjalna mechanika i kształt noży pozwalają uniknąć uszkodzenia włókien światłowodowych. Wymiary (dł.
Porównaj
2744199
PSM-FO-STRIP Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC Narzędzie do rozdzielana włókien

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: zielony
Porównaj
2708478
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC Narzędzie do rozdzielana włókien
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ Narzędzie do rozdzielana włókien

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: zielony
Porównaj
2313122
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ Narzędzie do rozdzielana włókien
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC Zestaw do konfekcjonowania

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2708465
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC Zestaw do konfekcjonowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ Zestaw montażowy

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2708876
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN Wtykowe złącze światłowodowe

Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, wyprowadzenie kabla: proste
Porównaj
2313782
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN Wtykowe złącze światłowodowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN Wtyk przyłączeniowy Profibus

Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, wyprowadzenie kabla: proste
Porównaj
2313779
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN Wtyk przyłączeniowy Profibus
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN Wtykowe złącze światłowodowe

Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny
Porównaj
2313546
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN Wtykowe złącze światłowodowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar