SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE RozdzielaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1843236.jpg.
SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE Rozdzielacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1407581
Kod EAN: 
4046356780018
Symbol Sonepar: 
P10060546
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarny, Rozdzielacze boczne AS-i Blokada śrubowa, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
4
Napięcie znamionowe
32 V
Prąd znamionowy In
4 A
Szerokość
28 mm
Temperatura otoczenia
75 - 75 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 75 °C
Ekranowany
Nie
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Stal szlachetna
Stopień zanieczyszczenia
1
Materiał styków
CuSn
Z separacją galwaniczną
Nie
Konfigurowalna długość przewodu
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SACC-FS-4QO-0,34-M SCO M12 4P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 6 mm

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
3.5 - 6 mm
Dopuszczalna średnica kabla
3.5 - 6 mm
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
125 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.34 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-25 - 80 °C
Średnica złącza wtykowego
16.3 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
4
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Powłoka obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Nikiel
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Porównaj
1521588
SACC-FS-4QO-0,34-M SCO M12 4P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M12FS-4QO-0,34 M12 4P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Tworzywo sztuczne, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 6 mm

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
3.5 - 6 mm
Dopuszczalna średnica kabla
3.5 - 6 mm
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
125 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.34 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-25 - 80 °C
Średnica złącza wtykowego
16.3 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
4
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Powłoka obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Nikiel
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pierścieni gwintowanych
Tworzywo sztuczne
Porównaj
1641701
SACC-M12FS-4QO-0,34 M12 4P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M12FS-4QO-0,34-VA M12 4P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 6 mm

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
3.5 - 6 mm
Dopuszczalna średnica kabla
3.5 - 6 mm
Liczba styków danych
0
Napięcie znamionowe
125 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 0.34 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.34 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-25 - 80 °C
Średnica złącza wtykowego
16.3 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
0
Liczba styków sterujących
4
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Powłoka obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Nikiel
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Porównaj
1440766
SACC-M12FS-4QO-0,34-VA M12 4P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZK PH2 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
97.19 g
Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Średnica klingi
6 mm
Rozmiar
Inne
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Materiał klingi
Inne
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Chwytak śrub
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Tak
Certyfikat VDE
Nie
System przykręcania
Phillips PH
Porównaj
1205163
SZK PH2 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOx-D 11 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 25 mm², masa 28 g, czarny

Dane techniczne

Ciężar
28 g
Długość
90.5 mm
Długość szczęk
0 mm
Przekrój
4.9 - 95 mm2
Szerokość główki
18.5 mm
Wysokość główki
90.5 mm
Zakres odizolowania - przekrój
0.5 - 25 mm²
Zakres odizolowania - średnica
2.5 - 11 mm
Średnica
2.5 - 11 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Pozytywne testy VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Cięcie wzdłużne
Nie
Samonastawne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Izolacja do 1000 V
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Z przecinakiem drutu
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie po obwodzie
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Porównaj
1212160
WIREFOx-D 11 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
MICROFOX-SB Obcinak boczny

Opis produktu

Szczypce boczne do cięcia, masa 80 g

Dane techniczne

Długość
115 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Z izolacją
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do zdejmowania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212489
MICROFOX-SB Obcinak boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar