SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCOX Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1227070.jpg.
SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCOX Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1239878
Symbol Sonepar: 
P10253930
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm², skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane techniczne

Długość kabla
0.5 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.34 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
4
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z zaciskiem PE
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SACC-M16-SEAL CLM Uszczelka płaska

Opis produktu

Uszczelka płaska

Dane techniczne

Liczba otworów
1
Ekranowany
Nie
Model
Uszczelka płaska
Z przewodem ochronnym
Nie
Do gwintów NPT o rozmiarze
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Porównaj
1430394
SACC-M16-SEAL CLM Uszczelka płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-E-MU-M16 Nakrętka płaska

Opis produktu

Nakrętka płaska, na gwint M16 x 1,5, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
16
Szerokość klucza
19 mm
Wysokość
2.8 mm
Materiał
Mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Kierunek mocowania
Uchylny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Materiał elementu mocującego
Inne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1504097
SACC-E-MU-M16 Nakrętka płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1680539
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT-M12 FB Śruba zamykająca

Opis produktu

Śruba zamykająca
Porównaj
1555538
PROT-M12 FB Śruba zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT M12 SH Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1503302
PROT M12 SH Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar