SIMATIC NET PROFIBUS ECOFAST 1,5m Kabel hybrydowySIEMENS

files/fotob/1104798.png.
SIMATIC NET PROFIBUS ECOFAST 1,5m Kabel hybrydowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6XV18307BH15
Kod EAN: 
4019169402170
Symbol Sonepar: 
P00422179
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 2x Cu 0.64 mm, 4x Cu 1.5 mm2, Cable pre-assembled with ECOFAST connector and socket, trailable, Length 1.5 m

Dane techniczne

Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
82.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
82.5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
82.5 mm
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Kabel telekomunikacyjny miedziany
Nie
Kabel światłowodowy
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Kabel telekomunikacyjny światłowodowy
Nie
Kabel elektroenergetyczny
Tak
Kabel do komunikacji / transmisji danych
Tak
Kabel koncentryczny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PROFIBUS ECOFAST Złącze wtykowe

Opis produktu

PROFIBUS ECOFAST terminating plug (ECOFAST Cu) 2x Cu 4 x 1.5 mm2 Cu Male contact insert, Integrated terminating resistors 1 pack = 1 unit

Dane techniczne

Długość
71 mm
Głębokość
71 mm
Szerokość
27 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
27 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19050DA10
PROFIBUS ECOFAST Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFIBUS ECOFAST 180' (5szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu) 2x Cu 4 x 1.5 mm2 Cu female contact insert Hanbrid connector 1 pack=5 units

Dane techniczne

Długość
71 mm
Głębokość
71 mm
Szerokość
27 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
27 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19050CB00
PROFIBUS ECOFAST 180' (5szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFIBUS ECOFAST 180' (5szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu) 2x Cu 4 x 1.5 mm2 Cu male contact insert Hanbrid connector 1 pack=5 units

Dane techniczne

Długość
71 mm
Głębokość
71 mm
Szerokość
27 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
27 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19050CA00
PROFIBUS ECOFAST 180' (5szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

PROFIBUS ECOFAST terminating plug (ECOFAST Cu) 2x Cu 4 x 1.5 mm2 Cu Male contact insert, Integrated terminating resistors 1 pack=5 units

Dane techniczne

Długość
71 mm
Głębokość
71 mm
Szerokość
27 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
27 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19050DA00
PROFIBUS ECOFAST 2xCu 4x1,5mm2 (5szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar