ETHERLINE FD 4x2xAWG24/7 kat6a Przewód teleinformatycznyLAPP

files/fotob/672430.jpg.
ETHERLINE FD 4x2xAWG24/7 kat6a Przewód teleinformatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170485
Kod EAN: 
4044776500179
Symbol Sonepar: 
P01162798
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do bardzo giętkich aplikacji (np. w prowadnicach łańcuchowych), Okablowanie maszyn, narzędzi, urządzeń, przyrządów i szaf sterowniczych, Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP, Maksymalna długość przewodu dla 100 Mbit/s to 85 m, Maksymalna długość przewodu przy 100 Mbit/s: 85 m, Wysokiej jakości ekranowanie do zastosowania w obszarach o wysokich zakłóceniach elektromagnetycznych, 4 pary: 100Mbit/s do 10 Gbit/s w Ethernecie Przemysłowym, Do zastosowania w prowadnicach łańcuchowych i ruchomych częściach maszyn, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, Możliwość użycia w przemysłowej sieci Ethernet w surowym środowisku przemysłowym, Żyła 7-drutowa z miedzi ocynowanej, Izolacja żyły: na bazie poliolefinu, S/FTP: ekran ogólny z plecionki z drucików miedzianych i pary ekranowane laminowaną folią aluminiową, Płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy/PVC, Kolor: zielony (podobny do RAL 6018), Wymagania elektryczne zgodnie z IEC 61156-6, Przewód PUR ma certyfikat UL/CSA (CMX), Wersje PUR: UL AWM Style 21576, Przewody PVC z certyfikatem UL/CSA- (CM), Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, Wersja PUR jest bezhalogenowa zgodnie z IEC 60754, Olejoodporność zgodnie z IEC 60811-2-1, Kat.6A do prowadnicy łańcuchowej, dopuszczony dla przepustowości 10 Gbit/s, Spełnia wymogi według kat. 6A, ISO/IEC 11801 i EN 50173, Minimum 2.5 milionów cykli gięcia w prowadnicy łańcuchowej

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-10 - 70 °C
Liczba żył
8
Przybliżona średnica zewnętrzna
9 mm
Rozmiar AWG
24
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź cynowana (CuSn)
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (IEC)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar