ETHERLINE kat.5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn BUS Przewód teleinformatycznyLAPP

files/fotob/672441.jpg.
ETHERLINE kat.5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn BUS Przewód teleinformatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170850
Kod EAN: 
4044777044566
Symbol Sonepar: 
P01382621
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zabezpieczonych połączeń nieruchomych i ruchomych wewnątrz autobusów, Dla połączeń giętkich (żyła 7-drutowa), Przeznaczony do montażu w środkach transportu, do systemów informacyjnych, biletowych, kamer itp, 4 pary: 100Mbit/s do 10 Gbit/s w Ethernecie Przemysłowym, Łatwy do odizolowania i demontażu, Rozszerzony zakres temperatury, Dobra odporność na olej, benzynę i kwasy, Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia, bezhalogenowość, olejoodporność, Redukcja rozprzestrzeniania płomieni oraz gęstości i toksyczności dymu podczas pożaru, Żyła linkowa ocynowana, 7-drutowa, Izolacja żyły: na bazie poliolefinu, Kod koloru zgodnie z EIA/TIA 568A i B, Cat.5e: SF/UTP - plecionka miedziana i folia aluminiowa jako ekran ogólny, Cat.6A/Cat.7: S/FTP - pary ekranowane folią aluminiową i ekran ogólny z plecionki miedzianej, Płaszcz zewnętrzny z bezhalogenowej mieszanki na bazie PUR, Kolor płaszcza zewnętrznego: Cat.5e zielony (RAL 6018) Cat.6A żółty (RAL 1003) Cat.7 niebieski (RAL 5021), DIN/ISO 6722, Wymagania elektryczne zgodnie z IEC 61156-6, Testowany zgodnie z ECE-R 118.01, ISO 14572, 5.21, LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2, Bezhalogenowe wg VDE 0472-815, Dobra odporność chemiczna, Odporność ogniowa zgodnie z ISO 6722-1, Klasa temperaturowa B, na bazie ISO 6722-1

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 105 °C
Liczba żył
8
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.7 mm
Rozmiar AWG
24
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał żyły
Miedź cynowana (CuSn)
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar