ETHERLINE PN 4x2x23/7 kat6a Przewód teleinformatycznyLAPP

files/fotob/672484.jpg.
ETHERLINE PN 4x2x23/7 kat6a Przewód teleinformatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170931
Kod EAN: 
4044776702597
Symbol Sonepar: 
P01842925
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Okablowanie przemysłowe poziomu drugiego i trzeciego zgodnie z EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Dla połączeń giętkich (żyła 7-drutowa), Okablowanie maszyn, narzędzi, urządzeń, przyrządów i szaf sterowniczych, Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP, Maksymalna długość przewodu przy 100 Mbit/s: 90 m, 4 pary: 100Mbit/s do 10 Gbit/s w Ethernecie Przemysłowym, Ekran zabezpieczający przed zakłóceniami, Możliwość użycia w przemysłowej sieci Ethernet w surowym środowisku przemysłowym, Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, Żyła 7-drutowa z miedzi ocynowanej, Izolacja żyły: Polietylen (PE), S/FTP: ekran ogólny z plecionki z drucików miedzianych i pary ekranowane laminowaną folią aluminiową, Materiał płaszcza PVC lub FRNC, Kolor: zielony (podobny do RAL 6018), Przewody PVC z certyfikatem UL/CSA- (CMG), ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX: ECOLAB® Standard przemysłowy dla innowacyjnego i efektywnego czyszczenia oraz dezynfekcji, Wersja FRNC z certyfikacją CM UL/CSA, Kat. 6A do zastosowań giętkich, zatwierdzony do 10 Gbit/s, Spełnia wymogi według kat. 6A, ISO/IEC 11801 i EN 50173, Wysokiej klasy podwójne ekranowanie zapewnia pewną transmisję danych w obszarach występowania silnych zakłóceń elektromagnetycznych, Olejoodporna izolacja z PVC umożliwia stosowanie w obszarach przemysłowych

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Liczba żył
8
Przybliżona średnica zewnętrzna
8.8 mm
Rozmiar AWG
23
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
6A (IEC)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Folia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar