HDMI 5m v2.0 HighS z Ethernet czarny złocone zł. Kabel teleinformatyczny HDMIA-LAN

files/fotob/1784051.png.
HDMI 5m v2.0 HighS z Ethernet czarny złocone zł. Kabel teleinformatyczny HDMI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AV-AHDMI-5.0
Kod EAN: 
5904204401418
Symbol Sonepar: 
P10144228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel HDMI 2.0 High Speed ETHERNET to wysokiej klasy przewód do cyfrowej transmisji multimediów o możliwie najwyższych parametrach dla tego standardu przesyłu obrazu i dźwięku.  Dedykowany dla rozdzielczości powyżej 1080p: 4K z odświeżaniem 30 Hz, 3D, Deep Colour.   Przewód z funkcją Ethernet oprócz podstawowych funkcjonalności pozwala na sieciowe komunikowanie się wielu spiętych ze sobą urządzeń oraz pozwala na szybkie przesyłanie przez HDMI aplikacji opartych na protokole IP.  Transmisja odbywa się z prędkością dwukrotnie wyższą od standardowej wersji kabla, do 18 Gb/s. Umożliwia dostęp internetowy dla wielu połączonych urządzeń gdy tylko jedno z nich posiada dostęp do sieci. Nie ma potrzeby stosowania osobnego przewodu. Pozostaje kompatybilnie wsteczny ze starszymi standardami.    

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar