HDXp 3x2,5 żo /750 RE biały Przewód instalacyjny wielożyłowy bezhalogenowyTELE-FONIKA

files/fotob/806278.jpg.
HDXp 3x2,5 żo /750 RE biały Przewód instalacyjny wielożyłowy bezhalogenowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
G-141927
Symbol Sonepar: 
P01782701
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Ciężar
127.094 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 50 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
60 mm
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm²
Średnica żyły
1.74 mm
Rezystancja żyły przy 20 ° C
7.41 Ω/km
Liczba drutów w jednym przewodzie
1
Kolor izolacji
Kilka
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Biały
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-3
Brak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Bariera ochronna
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d2
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-1
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Dca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Powłoka ołowiana
Nie
Geometria kabla
Płaski
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-2
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Tak
Ekran
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Żyły skręcone
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar