SIMATIC NET IWLAN RCOAX CABLE PE Przewód do transmisji danychSIEMENS

files/fotob/1114168.png.
SIMATIC NET IWLAN RCOAX CABLE PE Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6XV18752D
Kod EAN: 
4019169851541
Symbol Sonepar: 
P01551742
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IWLAN RCoax cable PE 1/2"" 5 GHz short distance -40 °C/+85 °C ext. temperature range. Sold by the meter Minimum order 20 m Delivery unit: max. 500 m

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 85 °C
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z kablem podłączeniowym
Nie
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Rodzaj połączenia
Inne
Wewnętrzna
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Zewnętrzna
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK57988MC000AC1 RCOAX 1/2'' M6 (10szt) Podkładka gwintowana

Opis produktu

RCoax threaded washer M6, threaded washer for RCoax Cable clip 1/2" for Use of M6 threaded bolts 10 units
Porównaj
6GK57988MC000AC1
6GK57988MC000AC1 RCOAX 1/2'' M6 (10szt) Podkładka gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
N-CONNECT Przepust

Opis produktu

N-Connect male/male couplers Clutch element
Porównaj
6GK57980CP001AA0
N-CONNECT Przepust
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN RCOAX CABLE CLIP 1/2 10 szt. Uchwyt kablowy

Opis produktu

RCoax cable clip 1/2" Cable holder for RCoax cable Fixing screws not included in scope of supply 10 units
Porównaj
6GK57988MB000AC1
IWLAN RCOAX CABLE CLIP 1/2 10 szt. Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN RCOAX N-CONNECT Złącze wtykowe koncentryczne

Opis produktu

RCoax N-Connect female N-connector 2.4 and 5 GHz Can be assembled in the field Connection piece of RCoax Cable for connection of further components
Porównaj
6GK57980CN000AA0
IWLAN RCOAX N-CONNECT Złącze wtykowe koncentryczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
RCOAX SPACER 85mm RCOAX CABLE CLIP 1/2 10szt. Uchwyt kablowy

Opis produktu

RCoax spacer 85 mm Spacer for RCoax cable Clip 1/2" 10 units 27
Porównaj
6GK57988MD000AC1
RCOAX SPACER 85mm RCOAX CABLE CLIP 1/2 10szt. Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN RCOAX CABLE CLIP 1/2 100 szt. Uchwyt kablowy

Opis produktu

RCoax cable clip 1/2" Cable holder for RCoax cable Fixing screws not included in scope of supply 100 units
Porównaj
6GK57988MB000AM1
IWLAN RCOAX CABLE CLIP 1/2 100 szt. Uchwyt kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN RCOAX N-CONNECT STRIPPING TOOL Ściągacz izolacji

Opis produktu

RCoax N-Connect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the RCoax cable in the field
Porównaj
6GK19011PH00
IWLAN RCOAX N-CONNECT STRIPPING TOOL Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar