ZB4BS8347 CZERW. NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKISCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497602.jpg.
ZB4BS8347 CZERW. NAPED PRZYC.DLON.Z ZATRZASKI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
ZB4BS8347
Kod EAN: 
3389110856545
Symbol Sonepar: 
P01619114
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Średnica grzybka
30 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z podświetleniem
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZBY9121 ETYKIETA BEZ OPISU AKCESORIA

Opis produktu

Ta okrągła etykieta zapewnia wyraźne oznaczenie jednostek urządzeń zatrzymania awaryjnego. Dostarczana jest z wygrawerowanym oznaczeniem odpowiednim do pracy maszyny i jest kompatybilna z wyłącznikiem awaryjnym Harmony

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
ZBY9121
ZBY9121 ETYKIETA BEZ OPISU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY9320*EMERGENCY STOP ETYKIETA OKRAGLA D60 WYL.BEZ

Opis produktu

Ta okrągła etykieta zapewnia wyraźne oznaczenie jednostek urządzeń zatrzymania awaryjnego. Dostarczana jest z wygrawerowanym oznaczeniem odpowiednim do pracy maszyny i jest kompatybilna z awaryjnym wyłącznikiem Harmony lub wyłączaniem jednostki

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
ZBY9320
ZBY9320*EMERGENCY STOP ETYKIETA OKRAGLA D60 WYL.BEZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG201001 200 x 100 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika...

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Wysokość
100 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG201001
ZBYLEG201001 200 x 100 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar