Charakterystyka
Przycisk do dzwonków przewodowych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Miejsce na nazwisko.
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
zasilanie: z instalacji dzwonkowej 8V lub 230V
montaż: natynkowy
stopień ochrony: IP44
kolor: biały
wymiary: 8 x 3,5 x 1,5 cm (szer./wys./gł.)