SIMON24 IP20/IP44 10AX czarny mat Przycisk pojedynczy zwierny Push InKONTAKT-SIMON

files/fotob/2279317.jpg.
SIMON24 IP20/IP44 10AX czarny mat Przycisk pojedynczy zwierny Push In
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIMON 24
Nr Katalogowy: 
NP1.01/49
Kod EAN: 
5902787905880
Symbol Sonepar: 
P10236086
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu, mocowanie Push In, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, 10AX, 10A, czarny mat

Dane techniczne

Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Nadruk
Brak
Kolor
Czarny
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
NOSC4K.01/49

SIMON54 IP20 czarny mat 4200st.K Oprawa oświetleniowa...

SIMON54 IP20 czarny mat 4200st.K Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
NGUSB23.01/11

SIMON24 USB A 3.0 podwójne biały Gniazdo...

SIMON24 USB A 3.0 podwójne biały Gniazdo USB A
SIMON24 IP44 2x2P+Z 16A czarny mat Gniazdo sieciowe z uszczelką
Porównaj
KONTAKT-SIMON
NGZ2BMC.01/49

SIMON24 IP44 2x2P+Z 16A czarny mat Gniazdo...

SIMON24 IP44 2x2P+Z 16A czarny mat Gniazdo sieciowe z uszczelką
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar