75163593 3-krotny INOX PrzyciskHAGER

files/fotob/102559.jpg.
75163593 3-krotny INOX Przycisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
75163593
Kod EAN: 
4011334257172
Symbol Sonepar: 
P01076154
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.IQ Przycisk 3-krotny komfort, stal szlachetna nierdzewna

Dane techniczne

Liczba przycisków
3
Liczba punktów sterowania
6
Numer RAL (zbliżony)
9022
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Z wyświetlaczem
Nie
System magistralny LON
Nie
Z czujnikiem na podczerwień
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z termostatem pokojowym
Nie
System magistralny KNX
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KNX p/t Port magistralny

Opis produktu

KNX Port magistralny p/t

Dane techniczne

Liczba złączy czujnik / człon wykonawczy
2
Min. głębokość puszki montażowej
25 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
Porównaj
75040001
KNX p/t Port magistralny
Szybki podgląd: Opis i parametry
B.IQ 1/ 2/3-krotnych przezroczysty Pole opisowe do przycisków

Opis produktu

B.IQ Pole opisowe do przycisków B.IQ 1- 2- i 3-kr, przezroczyste
Porównaj
75900080
B.IQ 1/ 2/3-krotnych przezroczysty Pole opisowe do przycisków
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar