9001K1L1RH13 600V AC 10A FI30 Napęd przyciskuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941901.jpg.
9001K1L1RH13 600V AC 10A FI30 Napęd przycisku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001 K
Nr Katalogowy: 
9001K1L1RH13
Symbol Sonepar: 
P10157950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten podświetlany przycisk zapewnia wszechstronny i dobrze widoczny interfejs do sterowania maszynami. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 30 mm, oraz podłączany klasycznym mechanizmem śrubowo-zaciskowym. Wyraźnie wskazuje status swoim podświ etleniem jednocześnie będąc widoczną nawet z daleka. Jest odporny na uderzenia i wibracje. Posiada stopień ochorny IP66 – odporność na kurz, wodę - dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie zasilania źródła światła
120 V
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Rodzaj przycisku
Płaski
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9001KA1 Blok zestyków N/O N/Z

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA1
9001KA1 Blok zestyków N/O N/Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA2 Blok zestyków N/O

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA2
9001KA2 Blok zestyków N/O
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA3 Blok zestyków N/Z

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA3
9001KA3 Blok zestyków N/Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA41 1N/C hermetyczne 30 mm Blok styków

Opis produktu

This Harmony 9001K, hermetically sealed contact block uses screw-clamp terminals and has 1 x NO + 1 x NC contact. This contact block allows fast and easy replacement and configuration of your push buttons and selector switches. It is easily installed and replaced on 9001K complete push button units and...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA41
9001KA41 1N/C hermetyczne 30 mm Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA5 Blok zestyków N/Z

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA5
9001KA5 Blok zestyków N/Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA51 Blok zestyków

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA51
9001KA51 Blok zestyków
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA52 Blok zestyków

Opis produktu

This contact block is a separate component of the range of control and signaling units, Harmony 9001K / 9001SK diameter 30mm. It is compatible with Harmony 9001K or 9001SK push buttons and switches. It uses screw-clamp terminals and has 1 x NC contact. This contact block allows fast and easy replacement...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA52
9001KA52 Blok zestyków
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA53 Blok zestyków

Opis produktu

This contact block is a separate component of the range of control and signaling units, Harmony 9001K / 9001SK diameter 30mm. It is compatible with Harmony 9001K or 9001SK push buttons and switches. It uses screw-clamp terminals and has 1 x C/O contact. This contact block allows fast and easy replacement...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA53
9001KA53 Blok zestyków
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KA6 1N/O Blok styków

Opis produktu

Ten blok zaciskowy pozwala na szybkie i proste wymiany oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest z łatwością instalowany i wymien ialny na urządzeniach serii 9001K z wykorzystaniem mechanizmu śrubowo-zaciskowego. Zabezpieczony standardem IP20 aby chronić użytkowników w wypadku przypadkowego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
9001KA6
9001KA6 1N/O Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
9001KN201 Etykieta start

Opis produktu

Etykieta, Ø30mm, 40x43mm, START. Gama produktów: Harmony 9001K - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: Płytka etykiety - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: Elementy sterujące i sygnalizacyjne Ø 30 mm (gama...

Dane techniczne

Szerokość
40 mm
Wysokość
43 mm
Średnica zewnętrzna
30 mm
Nadruk
Start
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Start
Język nadruku
Angielski
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
9001KN201
9001KN201 Etykieta start
Szybki podgląd: Opis i parametry
Harmony 9001K60 30 mm Osłona przycisku

Opis produktu

Ta osłona Schneider Electric Schneider Legacy Products służy do zabezpieczenia przycisku przed bezpośrednim kontaktem. Ma 30 mm średnicy
Porównaj
9001K60
Harmony 9001K60 30 mm Osłona przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar