B.IQ przycisk 5-krotny z reg.temp.i wyśw INOXHAGER

files/fotob/106152.jpg.
B.IQ przycisk 5-krotny z reg.temp.i wyśw INOX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
75665593
Kod EAN: 
4011334257387
Symbol Sonepar: 
P01095023
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

B.IQ Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw. stal szl nierdz

Dane techniczne

Liczba przycisków
10
Liczba punktów sterowania
10
Min. głębokość puszki montażowej
42 mm
Numer RAL (zbliżony)
9022
Pobór mocy
0.15 W
Kolor
Stal szlachetna
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Matowy
System magistralny KNX Secure
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Czujnik podczerwieni
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
Tak
Ze złączem magistrali
Nie
System magistralny LON
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zegar sterujący
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Regulator temperatury
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Z regulatorem temperatury
Tak
Przezroczysty
Nie
Wskaźnik stanu-LED
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Z termostatem pokojowym
Tak
Z czujnikiem na podczerwień
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Przycisk obecności
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
System magistralny KNX
Tak
Zintegrowany odbiornik DCF77
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar