M22S-PVL NAPĘD PRZYCISKUEATON

files/fotob/33612.jpg.
M22S-PVL NAPĘD PRZYCISKU
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
230962
Kod EAN: 
4015082309626
Symbol Sonepar: 
P00262592
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk Zatrzymanie/Stop, Asortyment: RMQ-Titan, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Kształt grzybka, Średnica: 38 mm, Oświetlenie: z oświetleniem diodowym, Odblokowanie poprzez pociągnięcie, Kolor Grzybka: czarny, Kolor Podstawa przycisku: żółty, Kolor Wartość RAL: RAL 9005, Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, z przyłączami SWD-RMQ, Wymiary czołowe: 35, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67/IP69K
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M22S-ST-D8 TABLICZKA OPISOWA Z RAMKĄ

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216489
M22S-ST-D8 TABLICZKA OPISOWA Z RAMKĄ
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
3
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
106523
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XADC Wspornik do pokrywy

Opis produktu

Do mechanicznego mocowania zatyczek przeciwpyłowych M22-ADC lub M22-ADC4
Porównaj
107918
M22-XADC Wspornik do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-LED230TA-R ELEMENT Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33 W, przy 230 V, Kolor: czerwona, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Porównaj
182906
M22-LED230TA-R ELEMENT Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-LED230TA-G ELEMENT Z DIODĄ LED

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33 W, przy 230 V, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy i...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Porównaj
182907
M22-LED230TA-G ELEMENT Z DIODĄ LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-X RAMKA BEZ TABLICZKI OPISOWEJ

Opis produktu

Ten wspornik przycisku pasuje do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych serii RMQ-Titan. Pasujące wkładki przycisków są oferowane oddzielnie i mogą mieć naniesiony laserowo napis zgodnie z zamówieniem klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216392
M22S-ST-X RAMKA BEZ TABLICZKI OPISOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-A ŁĄCZNIK MOCUJĄCY

Opis produktu

Zaciski mocujące, mocowanie do płyty czołowej 3 zestyków/elementów diodowych

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
6
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
216374
M22-A ŁĄCZNIK MOCUJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-X93 SZYLDZIK (I 0 II)

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216486
M22S-ST-X93 SZYLDZIK (I 0 II)
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB0 TABLICZKA OPISOWA STOP

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216494
M22S-ST-GB0 TABLICZKA OPISOWA STOP
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB1 TABLICZKA OPISOWA START

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216495
M22S-ST-GB1 TABLICZKA OPISOWA START
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-X88 PLAKIETKA OPISOWA 0 I

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216485
M22S-ST-X88 PLAKIETKA OPISOWA 0 I
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB12 PLAKIETKA OPISOWA MAN.0 AUT

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216501
M22S-ST-GB12 PLAKIETKA OPISOWA MAN.0 AUT
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D11 TABLICZKA OPISOWAHAND-AUTO

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216492
M22S-ST-D11 TABLICZKA OPISOWAHAND-AUTO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB11 TABLICZKA OPISOWAMAN-AUTO

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216500
M22S-ST-GB11 TABLICZKA OPISOWAMAN-AUTO
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D12 TABLICZKA OPISOWAHAND-0-AUT

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216493
M22S-ST-D12 TABLICZKA OPISOWAHAND-0-AUT
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB10 TABLICZKA OPISOWAOFF-ON

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216499
M22S-ST-GB10 TABLICZKA OPISOWAOFF-ON
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D10 TABLICZKA OPISOWAAUS-EIN

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216490
M22S-ST-D10 TABLICZKA OPISOWAAUS-EIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-X89 TABLICZKA OPISOWA O-I

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
218147
M22S-ST-X89 TABLICZKA OPISOWA O-I
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB8 TABLICZKA OPISOWA FAULT

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216498
M22S-ST-GB8 TABLICZKA OPISOWA FAULT
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB7 TABLICZKA OPISOWA RUN

Opis produktu

Gotowa do użycia i opisana tabliczka pasująca do modułowych urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z asortymentu RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216497
M22S-ST-GB7 TABLICZKA OPISOWA RUN
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar