Q18-DR-X PrzyciskEATON

files/fotob/30596.jpg.
Q18-DR-X Przycisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
093625
Kod EAN: 
4015080936251
Symbol Sonepar: 
P00300217
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk, Asortyment: RMQ16, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: płaskie, bez samopowrotu, Wkładka przycisku: bez wkładki przycisku, Stopień ochrony: IP65, bez pierścienia czołowego, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wymiary czołowe: 18 x 18

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica otworu
16 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Bez wkładki przycisku
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Kwadratowy
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z nadrukiem
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
1
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

01TQ18 Wkładka przycisku czarna

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
086816
01TQ18 Wkładka przycisku czarna
Szybki podgląd: Opis i parametry
02TQ18 Wkładka przycisku biała

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Biały
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
086859
02TQ18 Wkładka przycisku biała
Szybki podgląd: Opis i parametry
04TQ18 Wkładka przycisku czerwona

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czerwony
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
087834
04TQ18 Wkładka przycisku czerwona
Szybki podgląd: Opis i parametry
06TQ18 Wkładka przycisku niebieska

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Niebieski
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
087920
06TQ18 Wkładka przycisku niebieska
Szybki podgląd: Opis i parametry
10TQ18 WYŁ Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: WYŁ., Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czerwony
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Nadruk symbolu ISO
Symbol „0”
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
087951
10TQ18 WYŁ Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
11TQ18 Szyldzik przycisku RMQ16

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: WŁ., Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Zielony
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Nadruk symbolu ISO
Symbol „I”
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088007
11TQ18 Szyldzik przycisku RMQ16
Szybki podgląd: Opis i parametry
19TQ18 STOP LUB WYŁ Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: STOP lub WYŁ, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Żółty
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
054510
19TQ18 STOP LUB WYŁ Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
32TQ18 kierunek ruchu Wkładka przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Kierunek ruchu, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „Strzałka”
Do przełączników obrotowych
Nie
Porównaj
088125
32TQ18 kierunek ruchu Wkładka przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
36TQ18 Wkładka przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Kierunek ruchu, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Wysokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „Strzałka”
Do przełączników obrotowych
Nie
Porównaj
088275
36TQ18 Wkładka przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
37TQ18 Wkładka przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Plus, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „+”
Do przełączników obrotowych
Nie
Porównaj
088315
37TQ18 Wkładka przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
38TQ18 Wkładka przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Minus, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „-”
Do przełączników obrotowych
Nie
Porównaj
088340
38TQ18 Wkładka przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
40TQ18 Obsługa ręczna Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Obsługa ręczna, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088389
40TQ18 Obsługa ręczna Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
41TQ18 Przebieg automatyczny Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Przebieg automatyczny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Niebieski
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088412
41TQ18 Przebieg automatyczny Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
43TQ18 Wkładka przycisku zał/wył

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: ZAŁ / WYŁ, z samopowrotem, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088426
43TQ18 Wkładka przycisku zał/wył
Szybki podgląd: Opis i parametry
52TQ18 Odblokowanie Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Odblokowanie, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Nadruk symbolu ISO
Symbol „odblokuj”
Do przełączników obrotowych
Nie
Porównaj
088452
52TQ18 Odblokowanie Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
53TQ18 Blokowanie Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Blokowanie, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088487
53TQ18 Blokowanie Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
54TQ18 Luzowanie Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Luzowanie, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088512
54TQ18 Luzowanie Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
55TQ18 Mocowanie Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Mocowanie, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088545
55TQ18 Mocowanie Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
63TQ18 PŁYN STOP Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Płyn STOP, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088566
63TQ18 PŁYN STOP Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
66TQ18 Buczek Tabliczka opisowa przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: Buczek, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
18 mm
Średnica nadruku
16 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przełączników obrotowych
Nie
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Porównaj
088590
66TQ18 Buczek Tabliczka opisowa przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar