Q18LT-BL PRZYCISK PODŚWIETLANYEATON

files/fotob/30495.jpg.
Q18LT-BL PRZYCISK PODŚWIETLANY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
088764
Kod EAN: 
4015080887645
Symbol Sonepar: 
P00586270
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk podświetlony, Asortyment: RMQ16, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: płaskie, Z samopowrotem, Opis: Bez źródła światła, z cokołem W2x4,6d; maks. 30 V, 1 W, Wkładka przycisku: niebieski, Wkładka przycisku czysty, Stopień ochrony: IP65, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wymiary czołowe: 18 x 18

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica otworu
16 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Niebieski
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z nadrukiem
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
1
Z pokrywą ochronną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z osłoną
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

E01 STYK POMOCNICZY

Opis produktu

Element stykowy, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Sposób podłączenia: Złącze ostrzowe, Opis: Dopuszczalne napięcie pracy: 5 - 250 V, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 1 R, Wyposażenie w styki Wskazówka: = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
090401
E01 STYK POMOCNICZY
Szybki podgląd: Opis i parametry
SRAL ADAPTER ZACISKOWY SRAL ADAPTER ZACISKOWY

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów
Porównaj
028099
SRAL ADAPTER ZACISKOWY SRAL ADAPTER ZACISKOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISH2.8 OSŁONA IZOLACYJNA

Opis produktu

Tuleja izolacyjna
Porównaj
090267
ISH2.8 OSŁONA IZOLACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT 306,022,3 ZŁĄCZE PŁASKIE

Opis produktu

Szybki łącznik, 2.8x0.8mm do przewodów o przekroju 0.5-1mm²
Porównaj
058863
LT 306,022,3 ZŁĄCZE PŁASKIE
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS OGRANICZNIK OBROTU

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów
Porównaj
046301
VS OGRANICZNIK OBROTU
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q18BS IP65 ZAŚLEPKA

Opis produktu

Zaślepka, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłonięcia rezerwowych otworów instalacyjnych, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Wymiar rastra 18 x 18 mm, Stopień ochrony: IP65, czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Kwadratowy
Porównaj
037985
Q18BS IP65 ZAŚLEPKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-X RAMKA TABLICZKI

Opis produktu

Doskonałe opisanie przycisków RMQ16 jest możliwe dzięki płytkom nośnym w różnych kolorach, a także czystym tabliczkom, z tekstami standardowymi, a także z wygrawerowanymi laserowo napisami zgodnymi z życzeniem klienta

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość
38 mm
Średnica otworu
16 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
036601
Q25TS-X RAMKA TABLICZKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25BS ZAŚLEPKA OTWORU 25x25mm

Opis produktu

Zaślepka, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłonięcia rezerwowych otworów instalacyjnych, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Wymiar rastra 25 x 25 mm, Stopień ochrony: IP65, czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Kwadratowy
Porównaj
036976
Q25BS ZAŚLEPKA OTWORU 25x25mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-110 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ

Opis produktu

Ramka z tabliczką, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: STOP, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Nadruk
Stop
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
046190
Q25TS-110 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-111 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ

Opis produktu

Ramka z tabliczką, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: START, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Nadruk
Start
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Porównaj
046192
Q25TS-111 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
I8 OBUDOWA DO RMQ16

Opis produktu

Obudowa natynkowa, Urządzenie pojedyncze, do konwencjonalnego oprzewodowania, Z plastikowymi śrubami mocującymi pokrywę, Otwory montażowe: 8, 4 (dno), 7 (strona) Liczba x M20, Stopień ochrony: IP65, Kolor: Dolna część obudowy RAL 9005, czarna, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Liczba pozycji sterowniczych
8
Szerokość
153 mm
Wysokość
75 mm
Średnica otworów
16 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
046299
I8 OBUDOWA DO RMQ16
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-90 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ

Opis produktu

Ramka z tabliczką, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Symbol „I-0”
Porównaj
046189
Q25TS-90 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
WBGL12 6V ŻARÓWKA

Opis produktu

Żarówka, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, 6 V/1.0 W, Trwałość EN 60064 przy tA = +25 °C: tśrednia (AC) 10000 h, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Długość całkowita
20 mm
Moc lampy
1 - 1 W
Moc źródła światła
1 W
Napięcie lampy
6 - 6 V
Prąd znamionowy
170 mA
Temperatura barwowa
2800 K
Średnia trwałość znamionowa
3000 h
Średnica
5 mm
Trzonek
W2x4,6d
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Brak
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Porównaj
090223
WBGL12 6V ŻARÓWKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-02 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ

Opis produktu

Ramka z tabliczką, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: czysta czarna, można grawerować, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
046185
Q25TS-02 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LEDWB-B DIODA NIEBIESKA

Opis produktu

LED, W2x4.6d, 18-30VDC, 7-12.5mA, niebieski

Dane techniczne

Kąt rozsyłu światła
360 °
Napięcie znamionowe
30 V
Pobór mocy
0.251 W
Prąd znamionowy
12.5 mA
Zużycie energii przez 1000 godzin
240 kWh
Średnia trwałość znamionowa
100000 h
Kolor
Niebieski
Rodzaj napięcia
DC
Klasa efektywności energetycznej
Nie dotyczy
Porównaj
208727
LEDWB-B DIODA NIEBIESKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25AS PŁYTKA OSŁONOWA

Opis produktu

Płytka osłonowa, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłony rezerwowych otworów instalacyjnych w obudowie lub płycie czołowej w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Kolor Wartość RAL: RAL 9005, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
036602
Q25AS PŁYTKA OSŁONOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-01 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ

Opis produktu

Ramka z tabliczką, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Opis: czysta czarna, można grawerować, Kolor czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
046184
Q25TS-01 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Płytka osłonowa, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłony rezerwowych otworów instalacyjnych w obudowie lub płycie czołowej w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
048641
Q25AGR PŁYTKA OSŁONOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Doskonałe opisanie przycisków RMQ16 jest możliwe dzięki płytkom nośnym w różnych kolorach, a także czystym tabliczkom, z tekstami standardowymi, a także z wygrawerowanymi laserowo napisami zgodnymi z życzeniem klienta

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość
38 mm
Średnica otworu
16 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Porównaj
063257
Q25TGR-X RAMKA TABLICZKI JASNOSZARA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Ramka z tabliczką, Asortyment: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Symbol „0”
Porównaj
046186
Q25TS-10 RAMKA TABLICZKI OPISOWEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar