XB6EDF4B1P DEL24V 1NO czerw. PRZYCISK PODŚW.KRYTY RYGL.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512283.jpg.
XB6EDF4B1P DEL24V 1NO czerw. PRZYCISK PODŚW.KRYTY RYGL.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB6
Nr Katalogowy: 
XB6EDF4B1P
Kod EAN: 
3389110631920
Symbol Sonepar: 
P00347973
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk czerwony podśw. Ø 16, kryty odblok. przez przyciśnięcie, 24 V, 1OC. rodzina produktów: Harmony XB6E - typ produktu: monolityczny przycisk podświetlany - opis skrócony: XB6E - średnica montażowa: 16 mm - typ styków i kompozycja: 1 Z/O - działanie styków: działanie migowe - rodzaj zacisków: złącza lutowane, złącza typu Faston: 2.8 x 0.5 mm - materiał styków: srebro pozłacane - źródło światła: dioda LED zintegrowana. Zalety: Rozwój z pełnym zaufaniem. Ta rodzina produktów, zaprojektowana dla przemysłu, łączy w sobie prostotę instalacji, elastyczność i wytrzymałą konstrukcję. Pomysłowy system blokowania składający się z główki i korpusu z zatrzaskami, zaciskanych za pomocą tylko jednej śruby, zapewnia prosty lecz bezpieczny montaż.... Zastosowanie: - Przemysł: producenci maszyn (motoryzacja, tekstylia, przemysł drzewny), producenci panelów sterowania, Sektor serwisowy i infrastruktura: producenci rozdzielnic energii elektrycznej, roboty publiczne, budownictwo, lotniska..

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie zasilania źródła światła
24 V
Średnica otworu
16.2 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Płaski
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Przezroczysty
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB6Y005 KOREK ZAŚLEPIAJĄCY

Opis produktu

This Harmony ZB6Y005 is a round blanking plug for diameter 16mm hole. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Średnica otworu
16.2 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Okrągły
Porównaj
ZB6Y005
ZB6Y005 KOREK ZAŚLEPIAJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB6YD001 POKRYWKA OCHRONNA (1szt)

Opis produktu

This Harmony ZB6YD001 is a protective shutter for rectangular head. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights
Porównaj
ZB6YD001
ZB6YD001 POKRYWKA OCHRONNA (1szt)
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB6YF01 Szybkie złącze 1 NO/NC Gniazdo
Porównaj
ZB6YF01
ZB6YF01 Szybkie złącze 1 NO/NC Gniazdo
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar