IP66 Puszka podłogowa do wylewek betonowychLEGRAND

files/fotob/660422.jpg.
IP66 Puszka podłogowa do wylewek betonowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
089686
Kod EAN: 
3245060896867
Symbol Sonepar: 
P00496351
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Puszki podłogowe- Do dużych obciążeń - Zgodnie z normami PN-EN 60-670 i PN-EN 50 085-2-2 - Puszki podłogowe do dużych obciążeń do stosowania w połączeniu z ramą metalową do wylewek nr ref.0896 34 Wytrzymują nacisk do 8 lub do 20 kN w zależności od pokrywy i konfiguracji zapewniają stopień ochrony IP66, IP52 lub IP30 - Aby prawidłowo skompletować zestaw puszki podłogowej, należy wybrać ramę metalową do wylewek podstawę wzmacniającą 8 lub 20 kN oraz puszkę 24-modułową lub pokrywę rewizyjną Parametry produktu: Puszki podłogowe do dużych obciążeń- Puszka 24-modułowa IP66 do podłóg "mokrych" wraz z uchwytem oraz suportami do osprzętu Mosaic - Centralne wyjście kabli (można zastosować przepust nr ref. 0896 87 IP 52)

Dane techniczne

Długość wbudowania
266 mm
Długość zewnętrzna
266 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
24 mm
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba modułów
1
Liczba urządzeń do wbudowania
12
Liczba wyprowadzeń kablowych
1
Minimalna głębokość
65 mm
Rozmiar nominalny
262 mm
Szerokość wbudowania
266 mm
Szerokość zewnętrzna
266 mm
Szerokość zewnętrzna
266 mm
Wgłębienie na wykładzinę podłogową
24 mm
Wysokość kasety
30 mm
Długość zewnętrzna
266 mm
Szerokość zewnętrzna
266 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Model
Kwadratowy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Odpowiednie do
Gniazda podpodłogowe
Kolor wyprowadzenia kablowego
Inne
Wspornik na uchwycie puszki
Tak
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rurkowe
Do czyszczenia na mokro
Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Nie
Do kanałów podpodłogowych
Tak
Materiał wyprowadzenia kablowego
Stal nierdzewna
Rodzaj czyszczenia podłogi
Mokry
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Kwadratowy
Stopień ochrony (IP) w użyciu (wyjście kablowe otwarte)
IP40
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar