KBA IP55 40A Kaseta końcowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396754.jpg.
KBA IP55 40A Kaseta końcowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KBA
Nr Katalogowy: 
KBA40AF
Symbol Sonepar: 
P10210126
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kaseta końcowa KBA IP55 40A. Gama produktów: Canalis - Zgodność produktu: KBA - Znamionowy prąd pracy [Ie] : 40 A - typ oferty: część zapasowa

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

KBC16DCS301T odpływowa 16A kabel 1M L3+N brązowa Kaseta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KBC16DCS301T

KBC16DCS301T odpływowa 16A kabel 1M L3+N...

KBC16DCS301T odpływowa 16A kabel 1M L3+N brązowa Kaseta
KBC16DCS201T odpływowa 16A kabel 1M L2+N żółta Kaseta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KBC16DCS201T

KBC16DCS201T odpływowa 16A kabel 1M L2+N...

KBC16DCS201T odpływowa 16A kabel 1M L2+N żółta Kaseta
KBC16DCS101T odpływowa 16A kabel 1M L1+N zielona Kaseta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
KBC16DCS101T

KBC16DCS101T odpływowa 16A kabel 1M L1+N...

KBC16DCS101T odpływowa 16A kabel 1M L1+N zielona Kaseta
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar