LIGHT 175x151x95 (6xM25, 4xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa trans.PCE

files/fotob/1528738.jpg.
LIGHT 175x151x95 (6xM25, 4xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa trans.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PUSZKI SERII „LIGHT”
Nr Katalogowy: 
EXT-171
Kod EAN: 
5907711112822
Symbol Sonepar: 
P01701155
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PUSZKA INSTALACYJNA LIGHT POKRYWA TRANSPARENTNA, Z OSŁABIENIAMI 162x116x76 (6xM25, 4xM40) IP66/67

Dane techniczne

Długość
155 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
179 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EX-088

LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa...

LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa pełna
LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP54 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EP-088

LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP54 Puszka natynkowa...

LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP54 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP54 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EP-048

LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP54 Puszka natynkowa...

LIGHT 84x84x50 (7xM25) IP54 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
LIGHT 328x239x129 (12xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EX-322

LIGHT 328x239x129 (12xM40) IP66/67 Puszka...

LIGHT 328x239x129 (12xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z osłabieniami pokrywa pełna
LIGHT 328x239x129 (12xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
Porównaj
PCE
EV-322

LIGHT 328x239x129 (12xM40) IP66/67 Puszka...

LIGHT 328x239x129 (12xM40) IP66/67 Puszka natynkowa z dławnicami pokrywa pełna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar