NOWE PLEXO ADAPTER MOSAIC Z KLAPKĄ Adapter z klapkąLEGRAND

files/fotob/1852189.jpg.
NOWE PLEXO ADAPTER MOSAIC Z KLAPKĄ Adapter z klapką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NPLX
Nr Katalogowy: 
069584L
Symbol Sonepar: 
P10191889
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
25 mm
Numer RAL (zbliżony)
7040
Szerokość osprzętu
70.5 mm
Wysokość osprzętu
70.5 mm
Kolor
Szary
Z polem tekstowym
Nie
Model zamykany
Nie
Wymiary
Kwadratowy 70 / kwadratowy 70
Z pokrywą uchylną
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf

Produkty z serii

NOWE PLEXO MEMBRANA 1 WEJ szary Przepust membranowy - 1 wejście
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
069596L

NOWE PLEXO MEMBRANA 1 WEJ szary Przepust...

NOWE PLEXO MEMBRANA 1 WEJ szary Przepust membranowy - 1 wejście
NOWE PLEXO PAZURKI STANDARD 25mm Pazurki  standardowe z przekładką
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
069796L

NOWE PLEXO PAZURKI STANDARD 25mm Pazurki...

NOWE PLEXO PAZURKI STANDARD 25mm Pazurki standardowe z przekładką
NOWE PLEXO MEMBRANA 2 WYJ szary Przepust membranowy - 2 wejścia
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
069599L

NOWE PLEXO MEMBRANA 2 WYJ szary Przepust...

NOWE PLEXO MEMBRANA 2 WYJ szary Przepust membranowy - 2 wejścia
NOWE PLEXO PAZURKI 31mm Pazurki długie z przekładką
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
069797L

NOWE PLEXO PAZURKI 31mm Pazurki długie z...

NOWE PLEXO PAZURKI 31mm Pazurki długie z przekładką
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar