035802 Zestaw 4 uchwytów ze śrubamiLEGRAND

files/fotob/668915.jpg.
035802 Zestaw 4 uchwytów ze śrubami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OBUDP
Nr Katalogowy: 
035802
Kod EAN: 
3245060358020
Symbol Sonepar: 
P00210027
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Obudowy izolacyjne przemysłowe do wyposażenia- Plastikowe - Mocowanie w pionie możliwe- w 4 podłużnych otworach wewnątrz obudowy - w 4 wierzchołkach poza miejscem na przewody(śrubami Ø4) za pomocą zestawu mocującego nr ref. 0358 02 - II klasa ochronności zapewniona dzięki zastosowaniu zaślepek ochronnych osłaniajacych śruby mocujące(dostarczane z obudową) - Przystosowane do montażu wsporników TH35 lub płyt montażowych - Mocowanie boczne listew przyłączeniowych IP2x - Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętakiem, oznaczone pozycje 0 i 1 - Pokrywa przystosowana do plombowania - Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym łącznikiem, z wyjątkiem obudów o wymiarach 310 x 240 - Zawiasy dostosowane do wszystkich wielkości, począwszy od 130 x 130 Parametry produktu: Zestaw mocujący do montażu natynkowego- Komplet 4 uchwytów wraz z śrubami - Z wyjątkiem obudów o wymiarach 130 mm x 75 mm x 74 mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
132 mm
Wysokość
75 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Zaczep montażowy / klamra montażowa
Model
Klamra montażowa
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar