100x2,5mm biały Opaska kablowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502582.jpg.
100x2,5mm biały Opaska kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THORSMAN
Nr Katalogowy: 
IMT46026
Kod EAN: 
3606480524585
Symbol Sonepar: 
P01868157
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cable tie Thorsman IMT46026 (set of 100 pieces), length 100 mm, width 2.5 mm for safe and fast clamping of cables, conduits and tubing (max clamping diameter 18 mm) Made of clear polyamide, for indoor use only Cable ties are used to bundle up and fix cables, conduits and tubing

Dane techniczne

Długość taśmy
100 mm
Grubość opaski
1.1 mm
Maks. średnica wiązki
20.5 mm
Minimalna siła ściskania
80 N
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Model
Taśma pleciona
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat VG
Tak
Certyfikat MIL
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Przezroczysty
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Certyfikat UL
Tak
Obszar nadruku
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar