A8/5 VDE Puszka natynkowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/330972.jpg.
A8/5 VDE Puszka natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2000024
Kod EAN: 
4012195151456
Symbol Sonepar: 
P01058926
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 690 V, przekrój znamionowy 2,5 mm², 7 wejść kabli o średnicach 5-14 mm. Osłona zacisków. Wymiary: 75 x 75 x 36,2 mm Wymiary wewnętrzne: 65 x 65 x 32 mm 1 narzędzie tnące na 10 puszek

Dane techniczne

Długość
75 mm
Głębokość
36.7 mm
Liczba wpustów
7
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
75 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 45 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Zestawialne
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Montaż pod wodą
Nie
Ochrona przeciwwybuchowa
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wyposażenie
Zacisk
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Podtrzymanie funkcji
Brak
Montaż w ziemi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar